Beli hp murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROTO Cable Cutter
    Mulai

    Rp799.900

    PROTO Cable Cutter
    atribut:
    • For Maximum Wire Thickness: 3/0 AWG
    • Includes Cushioned Grip: Yes
    • Handle Color: Red
    • Material Application: Copper
    • Cutting Action: Shear
    • Jaw Material: Hardened Steel
    • Features: Plastisol Grips For Added Comfort, Precision Ground Blades Minimize Deflection
    • Grip Material: Plastisol
    • Overall Length (inch): 7 1/2
  2. CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Brown
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  3. Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone
    Mulai

    Rp3.299.900

    Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for Telephone
    atribut:
    • Size (mm): 2x2x0.6
    • Overall Length (m): 500
  4. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  6. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  7. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  8. Synology DiskStation
    Mulai

    Rp4.599.900

    Synology DiskStation
    Deskripsi:
    Synology DiskStation DS1019+ is a 5-bay NAS designed for small offices and professional home users. With versatile built-in applications, DS1019+ easily fulfills your various office requirements, including collaboration, file sharing, data backup and recovery, and is even ready for virtualization deployment. Its 4K video transcoding capability also makes it a perfect fit for streaming and sharing your ultra HD video collections.
  9. RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp749.900

    RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. YODOGAWA Bench Grinder Double Headed (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp15.999.900

    YODOGAWA Bench Grinder Double Headed (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 0.2
    • No Load Speed (rpm): 3000/3600 (50/60Hz)
    • Voltage (V): Three Phase 200
  12. monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    30%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  13. RYOBI Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYOBI Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Bore Diameter (mm): 12.7
    • Disc Diameter (mm): 150
    • Horse Power (HP): 1/3
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 250
    • Wheel Diameter (mm): 20
  14. Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon)
    Mulai

    Rp30.900

    Supreme Cables Telephone Cable (Kabel Telepon)
    atribut:
    • Nominal Conductor Diameter (mm): 0.6
  15. Lippro Bench Grinder (Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp739.900

    Lippro Bench Grinder (Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50.0
    • No Load Speed (rpm): 2950
Daftar Harga hp murah Terbaru October 2026
PROTO Cable CutterRp799.900
CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)Rp519.900
Supreme Cables Cable 4 Wire Round Type for TelephoneRp3.299.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp899.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
KESTONE Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp509.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp989.900
BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp219.900
Synology DiskStationRp4.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)